text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 610 mm-es 1/2” meghajtású törőrúd


Cikkszám 5W606258
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 610
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 610
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Type Drive Breaker Bar

Cikkszámok

Cikkszám 5W606258
EAN 4058546297664
UBB 500708680755
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471867
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.