text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 22MM-es racsnisok


Cikkszám 5N159237
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 303
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 5N159237
EAN 4058546294144
UBB 500716586408
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471515
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.