text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2235-40 Light Commercial Clamp Meter 25mm Áram/Feszültség/ellenállás/ellenállás/folytonosság


Cikkszám 4I888892
Az áram típusa AC
Jelzés Digitális
Árammérési tartomány, AC (A) 400 - 400
Ellenállás mérési tartomány Igen
Pofa nyitása (mm) 25
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC
Jelzés Digitális
Árammérési tartomány, AC (A) 400 - 400
Ellenállás mérési tartomány Igen
Pofa nyitása (mm) 25
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Teljesítménymérés Nem
Szivárgási áram mérése Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben Nem
Felső donga mérés Nem
Feszültségmérés, AC Igen
Feszültségmérés, egyenáram Igen
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Hőmérsékletmérés Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen
Márka Milwaukee
Model 2235-40

Cikkszámok

Cikkszám 4I888892
EAN 4002395240135
UBB 500513540046
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4933427315
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.