text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 14 mm-es racsnisok


Cikkszám 2X236923
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 198
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 2X236923
EAN 4058546294069
UBB 500716584833
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471507
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.