text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 10 mm-es racsni


Cikkszám 4K573148
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Krómozott
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 4K573148
EAN 4058546294021
UBB 500716584007
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.