Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8Q060778
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
Milwaukee Ütvefúró SB 2-35 D
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Q060778
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
1010
A gép súlya (kg)
4.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
16 - 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
50
Maximális nyomaték (Nm)
57
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
1010
A gép súlya (kg)
4.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
16 - 16
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
16
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
50
Maximális nyomaték (Nm)
57
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
35
Teljesítmény kimenet (W)
505
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
40
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 800
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 1800
Márka
Milwaukee
Model
SB 2-35 D
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q060778
EAN
4002395227280
UBB
500513725928
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933380507