Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
2P575535
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
Milwaukee Ütvefúró PLH 32 XE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2P575535
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
3.6
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.8
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
16
Fúrás átmérője puha fában (mm)
40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
900
A gép súlya (kg)
3.6
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.8
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
16
Fúrás átmérője puha fában (mm)
40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
32
Maximális lökések száma (1/min)
4500
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 800
Model
PLH 32
Type
PLH 32 XE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2P575535
EAN
4002395233342
UBB
500513711316
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933400069