Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
3A692356
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
Milwaukee Ütvefúró PLH 28 E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3A692356
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.1
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
800
A gép súlya (kg)
3.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
4.1
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 1000
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Model
PLH 28 E
Type
Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3A692356
EAN
4002395005482
UBB
500513711159
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933446790