text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ütvefúró PH 30 POWER X


Cikkszám 4A754909
Névleges energiafogyasztás (W) 1030
A gép súlya (kg) 2.9
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1030
A gép súlya (kg) 2.9
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.6
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 40
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 30
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 82
Maximális lökések száma (1/min) 3800
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 850
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672191
Model PH 30 POWER X
Type Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 4A754909
EAN 4002395234967
UBB 500513710169
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 4933396420
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.