Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
9K852923
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
Milwaukee Ütvefúró PH 28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9K852923
Névleges energiafogyasztás (W)
820
A gép súlya (kg)
2.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
820
A gép súlya (kg)
2.7
Max. egyszeri fúvási energia (J)
3.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
28
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 900
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Model
PH 28
Type
Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9K852923
EAN
4002395234936
UBB
500513709922
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933396396