text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ütvefúró PH 28 X


Cikkszám 1T369281
Hosszúság (mm) 250
Névleges energiafogyasztás (W) 820
A gép súlya (kg) 2.9
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
Névleges energiafogyasztás (W) 820
A gép súlya (kg) 2.9
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.4
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 28
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0 - 900
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672191
Model PH 28 X
Type Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 1T369281
EAN 4002395234943
UBB 500513710086
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 4933396392
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.