Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
8D075407
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
Milwaukee Ütvefúró PFH 26
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8D075407
Névleges energiafogyasztás (W)
725
A gép súlya (kg)
2.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
26
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
725
A gép súlya (kg)
2.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.4
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
26
Maximális lökések száma (1/min)
4500
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 1250
Model
PFH 26
Type
PFH 26
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8D075407
EAN
4002395239832
UBB
500513709435
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933428230