Ütvefúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8K118591
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
Milwaukee Ütvefúró PFH 24 E
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8K118591
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
670
A gép súlya (kg)
2.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
670
A gép súlya (kg)
2.4
Max. egyszeri fúvási energia (J)
1.9
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm)
13
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
24
Üresjárati fordulatszám (1/min)
0 - 3700
Márka
Milwaukee
Model
PFH 24 E
Safety
PFH 24 E
Type
BH_NF_inh_02_EN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8K118591
EAN
4002395235834
UBB
500513709351
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933411470