Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
2L506512
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
Milwaukee Ütvefúró PDE 16 RP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L506512
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
59
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
59
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
16
Teljesítmény kimenet (W)
315
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
20
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 950
Márka
Milwaukee
Type
PDE 16 RP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933409206