Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8I465922
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
Milwaukee Ütvefúró PDE 13 RX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I465922
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
21
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
1.8
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
30
Maximális nyomaték (Nm)
21
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
15
Teljesítmény kimenet (W)
315
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
18
Maximális lökések száma (1/min)
4400
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 2900
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672199
Model
PDE 13 RX
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I465922
EAN
4002395235322
UBB
500513709013
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933409200