Ütvefúrók
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
2N059504
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
Milwaukee Ütvefúró PD2E 22 R
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2N059504
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
56
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges energiafogyasztás (W)
850
A gép súlya (kg)
2.9
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
1.5 - 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
40
Maximális nyomaték (Nm)
56
Szerszám behelyezése
1/2x20 hüvelykes UNF
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
20
Teljesítmény kimenet (W)
460
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
22
Maximális lökések száma (1/min)
40000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 1000
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 3200
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672199
Model
PD2E 22 R
Type
Percussion Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2N059504
EAN
4002395238613
UBB
500513708510
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
4933419570