Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
0L089591
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
Milwaukee Ütvefúró KANGO 545 S
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L089591
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
6.7
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
8.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
65
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
6.7
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
45
Max. egyszeri fúvási energia (J)
8.5
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
65
Maximális lökések száma (1/min)
2840
Üresjárati fordulatszám (1/min)
450 - 450
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
84672191
Type
Breaking Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L089591
EAN
4002395234073
UBB
500513644095
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933398200