text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Ütőgépek ONEFHIWF1DS-0C


Cikkszám 4E469745
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 11.1
Maximális nyomaték (Nm) 2576
Szerszám behelyezése Egyéb
Ütközők (1/min) 1440
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 42 - 42
Üresjárati fordulatszám (1/min) 600 - 1200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 11.1
Maximális nyomaték (Nm) 2576
Szerszám behelyezése Egyéb
Ütközők (1/min) 1440
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 42 - 42
Üresjárati fordulatszám (1/min) 600 - 1200
A mellékelt elemek száma 0
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Milwaukee
Árucikk kód 84672920
Model M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4E469745
EAN 4058546324674
UBB 500718079329
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933472071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.