Akkumulátoros szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4Z607123
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
MILWAUKEE Ütőgépek M18 ONEFHIWF1D-0C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Z607123
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
12.7
Maximális nyomaték (Nm)
2576
Szerszám behelyezése
Egyéb
Ütközők (1/min)
1440
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
42 - 42
Üresjárati fordulatszám (1/min)
600 - 1200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
12.7
Maximális nyomaték (Nm)
2576
Szerszám behelyezése
Egyéb
Ütközők (1/min)
1440
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
42 - 42
Üresjárati fordulatszám (1/min)
600 - 1200
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
4933471755