text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm HSS serration 1 PFERD


Cikkszám 7P265003
Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 6
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger végkivágással
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 6
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 16
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma ZYA-S
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 7P265003
EAN 4007220058602
UBB 500583223192
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22404716
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.