text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftfrees ZYAS d. 10 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm HSS vertanding 3 PFERD


Položka č. 1V633550
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Totale lengte (mm) 60
Diameter 10
Schachtdiameter (mm) 6
Matériau Autre
Opnameschacht (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Ambalat la 1

technické údaje

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Totale lengte (mm) 60
Diameter 10
Schachtdiameter (mm) 6
Matériau Autre
Opnameschacht (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Werkende lengte (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Geschikt voor koper Nee
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor glas Nee
Vertanding Overig
Snijmateriaal HSS
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Nee
Met schacht Nee
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Pferd
Goederencode 82077010

Čísla materiálu

Položka č. 1V633550
EAN 4007220058695
UBB 500581260741
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 22405436
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.