text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 2H692618
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Pferd
Árucikk kód 82077010
Type 21105387

Cikkszámok

Cikkszám 2H692618
EAN 4007220936696
UBB 500581402327
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142100575
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.