Sorja
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
Marás
Sorja
4X475966
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X475966
Fejforma
Golyós orr henger
Teljes hossz (mm)
65
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Munkahossz (mm)
25
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fejforma
Golyós orr henger
Teljes hossz (mm)
65
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Munkahossz (mm)
25
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas sárgarézhez
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Fogazás
Speciális szabású INOX
Vágóanyag
HM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
12
DIN 8032 szerinti fejforma
WRC
Márka
Pferd
Type
21105382
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4142100565