text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 7N480246
Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Pferd
Type 21122587

Cikkszámok

Cikkszám 7N480246
EAN 4007220936979
UBB 500583194716
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142180560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.