text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 5T223807
Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes fa
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma SPG
Márka Pferd
Type 21122787

Cikkszámok

Cikkszám 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142180565
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.