text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fraise sur tige SKM D. 6 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PFERD


Numer artykułu 0I303224
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Pferd
Code Douanier 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 0I303224
EAN 4007220047293
UBB 500573704268
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 21115026
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.