text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SKM dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Cikkszám 1N384482
Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Hegyes kúp
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma SKM
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 1N384482
EAN 4007220059258
UBB 500581122800
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22423336
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.