text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 9K314193
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 18
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Pferd
Type 21117382

Cikkszámok

Cikkszám 9K314193
EAN 4007220900550
UBB 500583839492
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142160540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.