text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 6S362451
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Pferd
Type 21117787

Cikkszámok

Cikkszám 6S362451
EAN 4007220936924
UBB 500582912589
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142160550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.