text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin O1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Cikkszám 4Q936996
Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 16
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Oval
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 16
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 16
DIN 8032 szerinti fejforma Egyéb
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 4Q936996
EAN 4007220059746
UBB 500582226006
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22461816
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.