text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Cikkszám 7K946087
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 6
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 6
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 5
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 7K946087
EAN 4007220059029
UBB 500583182349
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22419736
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.