text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD


Cikkszám 5C710356
Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 5
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek/gömb
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 5
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Fogazás Speciális szabású INOX
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 6
DIN 8032 szerinti fejforma KUD
Márka Pferd
Type 21112582

Cikkszámok

Cikkszám 5C710356
EAN 4007220900536
UBB 500582355458
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142190580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.