Sorja
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
Marás
Sorja
2L598299
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L598299
Fejforma
Kerek/gömb
Teljes hossz (mm)
49
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
9
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fejforma
Kerek/gömb
Teljes hossz (mm)
49
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
9
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas sárgarézhez
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Vágóanyag
HM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
10
DIN 8032 szerinti fejforma
KUD
Márka
Pferd
Type
21112787
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L598299
EAN
4007220936863
UBB
500581477733
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4142190595