Sorja
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
Marás
Sorja
5L197694
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm PFERD
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5L197694
Fejforma
Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Munkahossz (mm)
30
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fejforma
Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Munkahossz (mm)
30
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas sárgarézhez
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Fogazás
Speciális szabású INOX
Vágóanyag
HM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
12
DIN 8032 szerinti fejforma
KEL
Márka
Pferd
Árucikk kód
82077010
Type
21125282
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5L197694
EAN
4007220930496
UBB
500582459813
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4142210610