Sorja
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
Marás
Sorja
7P973992
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
Milling pin KEL dm 12 mm head length 30 mm shank dm 6 mm carbide PFERD
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P973992
Fejforma
Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
30
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fejforma
Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
30
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas rézhez
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas sárgarézhez
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Vágóanyag
HM
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
12
DIN 8032 szerinti fejforma
KEL
Márka
Pferd
Type
21125287
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P973992
EAN
4007220936818
UBB
500583235154
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4142210630