text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Article number 0H587563
Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 10
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Packed per 1

Specifications

Form des Kopfes Kugelnasenkegel
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 10
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Werkstoff Andere
Halteschacht (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Aluminium Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Messing Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Glas Nein
Verzahnung Andere
Werkstoff Schneiden HSS
Partikel-Typ Andere
Grat Nein
Geeignet für Porzellan Nein
Mit Schacht Nein
Durchmesser Fräser (mm) 10
Kopfform nach DIN 8032 KEL
Marke Pferd

Article numbers

Article number 0H587563
EAN 4007220059579
UBB 500573706735
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  22450136
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.