text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm carbide PFERD


Cikkszám 3D061216
Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orrkúp
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma KEL
Márka Pferd
Type 21125087

Cikkszámok

Cikkszám 3D061216
EAN 4007220936771
UBB 500581689287
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4142210620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.