text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin C1625 dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Artikelnummer 2J634474
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 16
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Verpakt per 1

Specificaties

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
Átmérő 16
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 16
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Pferd
Árucikk kód 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 2J634474
EAN 4007220058947
UBB 500581426003
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 22411816
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.