Mélységmérők
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Precíziós szerszámok
Mélységmérők
8Y942163
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
Micrometer DIN 863/1 50-75 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y942163
Partíció (mm)
0.01
Pontosság (mm)
0.01
Mérési tartomány (mm)
50-75
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Partíció (mm)
0.01
Pontosság (mm)
0.01
Mérési tartomány (mm)
50-75
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.5
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y942163
EAN
4015448739111
UBB
500583716211
UNSPSC
81141503
Gyártó cikksz
4000851153