Mélységmérők
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Precíziós szerszámok
Mélységmérők
6V148051
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
Micrometer DIN 863/1 25-50 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6V148051
Partíció (mm)
0.01
Pontosság (mm)
0.01
Mérési tartomány (mm)
25-50
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Partíció (mm)
0.01
Pontosság (mm)
0.01
Mérési tartomány (mm)
25-50
Metrikus beosztás
Igen
Császári beosztás
Nem
Orsó osztás (mm)
0.5
Orsó átmérője (mm)
6.5
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V148051
EAN
4015448739104
UBB
500582940135
UNSPSC
81141503
Gyártó cikksz
4000851152