Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
2B271518
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 35 H ACP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2B271518
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
35
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
16
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
35
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
16
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
69
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
35
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
4
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
H
Márka
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602059000