Elektrische en Accumachines
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
9U059695
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 30 L PC INOX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9U059695
Szélesség
391
Magasság
637
Mélység
397
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
30
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1250
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
391
Magasság
637
Mélység
397
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
30
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1250
A gép súlya (kg)
9.6
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Rozsdamentes acél
Max. negatív nyomás (mbar)
210
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
32
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
3.5
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
METABO
Type
ASA 30 L PC Inox
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9U059695
EAN
4007430246721
UBB
500658521595
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602015000