Elektrische en Accumachines
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
0I613466
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASA 25 L PC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0I613466
Szélesség
377
Magasság
531
Mélység
393
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1250
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
377
Magasság
531
Mélység
393
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
25
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1250
A gép súlya (kg)
8.3
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
210
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
32
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
3.5
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Automatikus szűrőtisztítással
Nem
Márka
METABO
Type
ASA 25 L PC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I613466
EAN
4007430246677
UBB
500658521348
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602014000