Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
6L154413
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner AS 20 L
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L154413
Tartály térfogata (l)
20
Kábelhosszúság (m)
5
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
5
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
75
Feszültség
220 - 240
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tartály térfogata (l)
20
Kábelhosszúság (m)
5
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
5
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
75
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
200
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
35
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
1.75
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
METABO
Type
AS 20 L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602012000