text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 50 M SC


Cikkszám 4P325822
Szélesség 470
Magasság 640
Mélység 580
Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 50
Kábelhosszúság (m) 8
Antisztatikus változat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 470
Magasság 640
Mélység 580
Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 50
Kábelhosszúság (m) 8
Antisztatikus változat Igen
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 16
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 72
Feszültség 220 - 240
Alapszín Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar) 270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm) 35
Automatikus sűrített levegős szerszám bekapcsolása Igen
Bekapcsoló automata elektromos szerszám Igen
Frekvencia 60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m) 4
Porzsák használata Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint M
Márka Metabo
Type ASR 50 M SC

Cikkszámok

Cikkszám 4P325822
EAN 4007430241115
UBB 500658522171
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602045000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.