Porvédelem és levegőztetés
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
Elektromos szerszámok
Porvédelem és levegőztetés
3Q154759
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
Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 50 L SC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q154759
Szélesség
470
Magasság
640
Mélység
580
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
50
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
470
Magasság
640
Mélység
580
Az áram típusa
AC
Tartály térfogata (l)
50
Kábelhosszúság (m)
8
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
16
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
72
Feszültség
220 - 240
Alapszín
Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar)
270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm)
35
Automatikus sűrített levegős szerszám bekapcsolása
Igen
Bekapcsoló automata elektromos szerszám
Igen
Frekvencia
60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m)
3.2
Porzsák használata
Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
L
Márka
METABO
Type
ASR 50 L SC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q154759
EAN
4007430241092
UBB
500658521918
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
602034000