text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Wet & dry vacuum cleaner ASR 35 L ACP


Cikkszám 1T108134
Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 35
Kábelhosszúság (m) 8
Antisztatikus változat Igen
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 16
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC
Tartály térfogata (l) 35
Kábelhosszúság (m) 8
Antisztatikus változat Igen
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 16
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 69
Feszültség 220 - 240
Alapszín Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar) 270
Névleges átmérőjű vákuumtömlő (mm) 35
Bekapcsoló automata elektromos szerszám Igen
Frekvencia 60 Hz
Hosszúság szívótömlő (m) 3.2
Porzsák használata Yes
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L
Márka METABO
Type ASR 35 L ACP

Cikkszámok

Cikkszám 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602057000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.