Power Tools & schijven dia 125mm
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
8Q290929
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
METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Q290929
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
406
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
2.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
111
Magasság
248
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hosszúság
406
Névleges energiafogyasztás (W)
1900
A gép súlya (kg)
2.7
Szerszám behelyezése
M14
A csatlakozókábel hossza (m)
4
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000 - 11000
Márka
Metabo
Type
WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q290929
EAN
4061792224803
UBB
500583591887
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
613114000