Marógépek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Egyéb termékek
8W562953
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
Metabo Wall chaser MFE 65
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8W562953
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
9.8
Tárcsa átmérője (mm)
230
Vájatszélesség (mm)
3 - 41
Vágási mélység (mm)
20 - 65
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
9.8
Tárcsa átmérője (mm)
230
Vájatszélesség (mm)
3 - 41
Vágási mélység (mm)
20 - 65
Márka
METABO
Type
MFE 65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8W562953
EAN
4007430206862
UBB
500658580997
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
600365000