text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Tube belt sander RBE 9-60 SET


10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Cikkszám 5W943021
Szélesség 132
Magasság 176
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 533
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 132
Magasság 176
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 533
Feszültség (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hosszúság 520
Névleges energiafogyasztás (W) 900
A gép súlya (kg) 3.1
Öv sebesség (m/min) 480 - 840
Sávszélesség (mm) 30
Type RBE 9-60 Set

Leírás

10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Cikkszámok

Cikkszám 5W943021
EAN 4007430298898
UBB 500658532980
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 602183510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.